Ratschenzurrgurt zweiteilig Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle
Ratschenzurrgurt zweitlg. Doppelspitzh. m. Sicher.
ZGRT-RAT-2TLG-SICHERUNG-2T-B35MM-L6M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sicher
Sicherungsfalle am Doppelspitzhaken verhindert das ungewollte Aushaken aus dem Zurrpunkt.
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Landwirtschaft, Metallhandwerk und Industrie) um Ware vor Beschädigung zu schützen.
Ausführung | 2-teilig |
Breite (B) | 35 mm |
Länge (L) | 6 m |
Länge Festende | 0.3 m |
Länge Losende | 5.7 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 2000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 1000 daN |
Vorspannkraft | 220 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle |
Etikett innenliegend | Nein |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt